Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 25LC512-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 512 kBit 64 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651261-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC512-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Microchip Technology 25LC512-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 512 kBit 64 K x 8

EEPROM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Durchführungsloch · Organisation: 64 K x 8 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 512 kBit · Taktfrequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Organisation:
64 K x 8
Speicherformat (IC):
EEPROM - seriell
Speicher-Typ:
EEPROM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
25LC512-I/P
Montageart:
Durchführungsloch
Taktfrequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Speichergröße (IC):
512 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 25LC512-I/P, 454-179, 25LC512-I/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,36*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,49*
1 Tag
47
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,16*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.