Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin, 190mm x 300mm x 135mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schubladeneinheit, Kleinteilemagazin, 190mm x 300mm x 135mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1783331
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1783331
EAN/GTIN:
     5059045047995
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Höhe = 190mm
Breite = 300mm
Tiefe = 135mm

Kunststoff-Aufbewahrungsschränke für Kleinteile mit teilbaren Schubladen, geeignet für die Aufbewahrung von alltäglichen kleinen bis mittleren Bauteilen und BefestigungenStapelbar mit formschlüssiger Positionierung Wandmontage möglich Ideal zur Verwendung auf Werkbänken Kunststoffverstärkte Regale Die getauchte Schrankabdeckung, um Teile bei regelmäßigem Bedarf/bei Verwendung von Komponenten verfügbar zu halten. Schubladenstopps verhindern das Herausfallen von Schubladen Jede Schublade hat Positionen für Trennwände, die die Trennung der Komponenten erleichtern Einheiten werden mit Langlöcher für die Wandmontage geliefert (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) Lieferung komplett mit Trennwänden und ID-Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
190mm
Breite:
300mm
Tiefe:
135mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, 1783331, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, RS PRO, 4651002RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,44*
€ 90,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,01*
€ 78,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.