Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASMT-M LED Linse 6°, Ø 29mm x 14.4mm, für Avago Moonstone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom ASMT-M LED Linse 6°, Ø 29mm x 14.4mm, für Avago Moonstone
Artikel-Nr.:
     108EL-1783219
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-M006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = ASMT-M
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Kollimator
Betrachtungswinkel = 6°
Montageart = Steckmontage
Zur Verwendung mit = Avago Moonstone
Abmessungen = 29 (Dia.) x 14.4mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 29mm
Höhe über Panel = 14.4mm
Set beinhaltet = Linse

Moonstone™-Kollimatorlinse. Die ASMT-M0xx-Linsen-Reihe von Avago Technologies wurden für den Einsatz mit deren Moonstone-LEDs mit hoher Leistung (Serie ASMT-M) entwickelt. Diese strahlbündelnden Linsen wurden für die präzise zu einem 6°-, 15°- oder 30°-Betrachtungswinkel entwickelt. Die ASMT-M0xx-Linsen bestehen aus Acryl mit optischer Qualität und können hohen Wärme- und Antriebsströmen standhalten. Sie bieten zudem eine hohe Leistungsfähigkeit und sind energiesparend. Zu den geeigneten Anwendungsbereichen der Kollimatorlinsen gehören: tragbare Geräte, Leselampen, Gebäudebeleuchtung, Gartenbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.. Merkmale der Kollimatorlinsen (ASMT-M0xx) Geeignet für AMST-Mxxx-LEDs mit hoher Leistung Presssitzmontage Energiesparend Acryl-Kunststoff Kollimationswinkel: 6°, 15° oder 30°
Weitere Informationen:
Serie:
ASMT-M
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Kollimator
Betrachtungswinkel:
Montageart:
Steckmontage
Zur Verwendung mit:
Avago Moonstone
Abmessungen:
29 (Dia.) x 14.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
29mm
Höhe über Panel:
14.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 1783219, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Broadcom, ASMTM006, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,8108*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 1,52012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,81*
€ 204,4539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,3305*
€ 201,5033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,3503*
€ 190,81686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,5704*
€ 185,12878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,8108*
€ 162,80485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.