Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Bernstein 2,1 V, 490 lm/W, 40 x 100°, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Bernstein 2,1 V, 490 lm/W, 40 x 100°, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1783065
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ALMD-LL37-XZ002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 2900 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 40 x 100°
Lichtstrom = 490 lm/W
Linsenform = Oval, rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Linsenoberfläche = Getönt

LEDS der Serie Avago ALMD-Lx37. Die Serie ALMD-xx37 von Avago Technologies ist eine Familie von ovalen SMD-LEDs mit hoher Helligkeit. Die Serie ALMD-xx37 ist in Blau, Grün, Rot oder Orange erhältlich und bietet eine Alternative zu durchkontaktierten Standard-LEDs mit hoher Helligkeit. Durch ihre kompakten Gehäuseabmessungen ist sie ideal für einfarbige und vollfarbige Schilder in Gebäuden oder im Freien.. Merkmale der LEDs der Serie ALMD-Lx37: Oberflächenmontage (SMD) Ovale Linse Hohe Helligkeit Kompaktes Gehäuse Großer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
2900 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
40 x 100°
Lichtstrom:
490 lm/W
Linsenform:
Oval, rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Linsenoberfläche:
Getönt
Weitere Suchbegriffe: 1783065, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ALMDLL37XZ002, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,02*
€ 440,3238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,96*
€ 431,9224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,74*
€ 394,7706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,59*
€ 383,8821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,71*
€ 361,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.