Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Rot 2,4 V, 200 lm/W, 40 x 100°, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Rot 2,4 V, 200 lm/W, 40 x 100°, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1783064
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ALMD-LG37-XZ002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 2900 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 40 x 100°
Lichtstrom = 200 lm/W
Linsenform = Oval
Wellenlänge typ. = 626 nm
Durchlassstrom = 50mA

LEDS der Serie Avago ALMD-Lx37. Die Serie ALMD-xx37 von Avago Technologies ist eine Familie von ovalen SMD-LEDs mit hoher Helligkeit. Die Serie ALMD-xx37 ist in Blau, Grün, Rot oder Orange erhältlich und bietet eine Alternative zu durchkontaktierten Standard-LEDs mit hoher Helligkeit. Durch ihre kompakten Gehäuseabmessungen ist sie ideal für einfarbige und vollfarbige Schilder in Gebäuden oder im Freien.. Merkmale der LEDs der Serie ALMD-Lx37: Oberflächenmontage (SMD) Ovale Linse Hohe Helligkeit Kompaktes Gehäuse Großer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
2900 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
40 x 100°
Lichtstrom:
200 lm/W
Linsenform:
Oval
Wellenlänge typ.:
626 nm
Durchlassstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: 1783064, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, ALMDLG37XZ002, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,55*
€ 435,0045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,54*
€ 427,8526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,83*
€ 393,6877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,28*
€ 384,7032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,74*
€ 363,8306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.