Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ASMT-M LED Linse 15°, Ø 20mm x 7.8mm, für Avago Moonstone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom ASMT-M LED Linse 15°, Ø 20mm x 7.8mm, für Avago Moonstone
Artikel-Nr.:
     108EL-1783010
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASMT-M015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kollimatorlinse
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
Serie = ASMT-M
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Kollimator
Betrachtungswinkel = 15°
Montageart = Steckmontage
Zur Verwendung mit = Avago Moonstone
Abmessungen = 20 (Dia.) x 7.8mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 20mm
Höhe über Panel = 7.8mm
Set beinhaltet = Linse

Moonstone™-Kollimatorlinse. Die ASMT-M0xx-Linsen-Reihe von Avago Technologies wurden für den Einsatz mit deren Moonstone-LEDs mit hoher Leistung (Serie ASMT-M) entwickelt. Diese strahlbündelnden Linsen wurden für die präzise zu einem 6°-, 15°- oder 30°-Betrachtungswinkel entwickelt. Die ASMT-M0xx-Linsen bestehen aus Acryl mit optischer Qualität und können hohen Wärme- und Antriebsströmen standhalten. Sie bieten zudem eine hohe Leistungsfähigkeit und sind energiesparend. Zu den geeigneten Anwendungsbereichen der Kollimatorlinsen gehören: tragbare Geräte, Leselampen, Gebäudebeleuchtung, Gartenbeleuchtung und dekorative Beleuchtung.. Merkmale der Kollimatorlinsen (ASMT-M0xx) Geeignet für AMST-Mxxx-LEDs mit hoher Leistung Presssitzmontage Energiesparend Acryl-Kunststoff Kollimationswinkel: 6°, 15° oder 30°
Weitere Informationen:
Serie:
ASMT-M
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Kollimator
Betrachtungswinkel:
15°
Montageart:
Steckmontage
Zur Verwendung mit:
Avago Moonstone
Abmessungen:
20 (Dia.) x 7.8mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
20mm
Höhe über Panel:
7.8mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1783010, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Broadcom, ASMTM015, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,71*
1
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,28*
2 Tage
127
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 427,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.