Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige 7-Segment 2-Digit, Rot 628 nm Zeichenbreite 7.8mm Zeichenhöhe 14.2mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783008
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-523E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 2
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 14
Wellenlänge typ. = 628 nm
Zeichenbreite = 7.8mm
Zeichenhöhe = 14.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 18.6mm
Lichtstärke = 7,69 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 25 V
Betriebstemperaturbereich = -35 → +85°C

2- und 4-stellige LED-Anzeigen mit 7 Segmenten. Serie mit roten und grünen 2- und 4-stelligen LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
2
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
14
Wellenlänge typ.:
628 nm
Zeichenbreite:
7.8mm
Zeichenhöhe:
14.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
18.6mm
Lichtstärke:
7,69 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
25 V
Betriebstemperaturbereich:
-35 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1783008, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSP523E, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,48*
1 Tag
19510
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP006830
ab € 0,687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.