Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Sender, 685nm, 14ns, Fallzeit 16ns THT 4-polig 24 x 9 x 8.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Sender, 685nm, 14ns, Fallzeit 16ns THT 4-polig 24 x 9 x 8.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1782971
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SP000063858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optischer Sender
Polymerfaserkabel
optischer sender
Datenrate max. = 100MBd
Regelanstiegszeit = 14ns
Fallzeit typ. = 16ns
Wellenlänge Spitze = 685nm
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 24 x 9 x 8.8mm
Höhe über Panel = 8.8mm
Länge = 24mm
Breite = 9mm

Kunststofffasergeräte Serie SFH-xxx. Die Kunststoff-LWL-Geräte der Serie SFH von Avago Technologies bestehen aus Sender und Empfänger für optische Datenübertragung mit POF. Zu den verfügbaren Artikeln innerhalb der Serie gehören LED-Sender und Fotodioden, Fototransistoren und integrierte Lösungen (TTL-kompatibel) als Empfänger. Das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V lässt kein Übersprechen zu und bietet störungsfreie Übertragung aus einem lichtundurchlässigen Gehäuse. Das transparente Polymergehäuse verfügt über eine Öffnung zum Einführen eines 2,2 mm Faserendes. Sender und Empfänger können flexibel positioniert werden, und das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V ist automatisch einsetzbar und wellenlötbar. Die Serie SFH bietet mit ihrem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C, einer 650 nm Leuchtdiode (LED) und Si-Detektoren hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Linearität ohne Anforderungen an die Abisolierlänge der Fasern.. Für zahlreiche Anwendungen geeignet, einschließlich: Industrielle Elektronik Elektronische Hausgeräte Leistungselektronik Optische Netze Medizinische Instrumente
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
100MBd
Regelanstiegszeit:
14ns
Fallzeit typ.:
16ns
Wellenlänge Spitze:
685nm
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
24 x 9 x 8.8mm
Höhe über Panel:
8.8mm
Länge:
24mm
Breite:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1782971, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Broadcom, SP000063858, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
125
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,56*
1 Tag
2043
1
€ 14,99*
ab € 11,24*
€ 25,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 1.570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.