Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782374
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJU7062M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 400kHz
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur max. = +75 °C
Spannungsverstärkung typ. = 95 dB
Länge = 5mm

Präzisions-Operationsverstärker, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
400kHz
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur max.:
+75 °C
Spannungsverstärkung typ.:
95 dB
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1782374, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJU7062M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,95*
€ 159,4005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,73*
€ 156,7587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,94*
€ 147,4886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,89*
€ 139,0991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,50*
€ 124,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.