Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782353
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJU7032M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.5MHz
Flankensteilheit typ. = 3.5V/µs
Betriebstemperatur max. = +75 °C
Spannungsverstärkung typ. = 95 dB
Höhe = 1.6mm

Operationsverstärker mit niedriger Betriebsspannung, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.5MHz
Flankensteilheit typ.:
3.5V/µs
Betriebstemperatur max.:
+75 °C
Spannungsverstärkung typ.:
95 dB
Höhe:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1782353, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJU7032M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,08*
€ 95,2952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,82*
€ 92,6058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.