Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782348
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJU7014M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200kHz
Flankensteilheit typ. = 0.1V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 70 dB
Länge = 5mm

Operationsverstärker mit niedrigem Betriebsstrom, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
200kHz
Flankensteilheit typ.:
0.1V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
70 dB
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1782348, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJU7014M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,10*
€ 81,039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,26*
€ 78,8494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,25*
€ 76,4575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,95*
€ 63,0105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.