Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker SMD DMP, einzeln typ. 3 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782347
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJU7002M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DMP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100kHz
Flankensteilheit typ. = 0.05V/µs
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Spannungsverstärkung typ. = 90 dB
Länge = 5mm

Operationsverstärker mit niedrigem Betriebsstrom, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DMP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100kHz
Flankensteilheit typ.:
0.05V/µs
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Spannungsverstärkung typ.:
90 dB
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1782347, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJU7002M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,56*
€ 98,2464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,08*
€ 95,2952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,62*
€ 89,9878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.