Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Nisshinbo Micro Devices Operationsverstärker THT PDIP, einzeln typ. 5 → 28 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1782292
Hersteller:
Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
NJM2742D
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 7V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Höhe = 3.4mm
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
7V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Höhe:
3.4mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Operationsverstärker
,
comparator
,
1782292
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Nisshinbo Micro Devices
,
NJM2742D
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen