Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 140° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 140° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1781677
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMQ-C191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Lichtstärke = 145 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 527 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMx-c191, LEDs. Bei der Serie HSMx-C191 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie haben die Industriestandard-Abmessungen 1,6 x 0,8 mm und ein flaches Profil von 0,6 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C191 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C191 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C191: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen 0603 – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Lichtstärke:
145 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
527 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1781677, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMQC191, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.