Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 130° 3210 (1204)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 3,4 V, 130° 3210 (1204)
Artikel-Nr.:
     108EL-1781652
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMQ-C110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3210 (1204)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Lichtstärke = 150 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 527 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMx-C110 LEDs. Bei der Serie HSMx-C110 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in rechtwinkligen Gehäusen mit kompakten Abmessungen von 3,2 x 1,0 x 1,5 mm. Die Chip-LEDs HSMx-C110 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C110 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C110: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen – Betrachtungswinkel: 130° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Gehäuse für rechtwinklige und umgekehrte Montage erhältlich – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3210 (1204)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Lichtstärke:
150 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
527 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1781652, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMQC110, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.