Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 3,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 3,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4
Broadcom SMD LED Grün 3,8 V, 120°, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-1781577
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMM-A400-U4QM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 787 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 525 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago-LEDs der Serie HSMx-A40x. Die Avago-SMD-LEDs der Serie HSMx-A40x sind in Power PLCC-4-Gehäusen untergebracht und bieten erhebliche Leistungsverbesserungen gegenüber herkömmlichen PLCC-2-SMD-LEDs. Sie können bei höheren Stromstärken arbeiten und leiten Wärme effizienter ab, so dass höhere Lichtleistungsstufen erreicht werden. Diese SMD-LEDs bieten höhere Zuverlässigkeit und bessere Leistungen als ihre Vorgänger und sind für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen ausgelegt und daher geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen, wie sie bei Anwendungen im KFZ-Bereich anzutreffen sind. Sie sind gleichermaßen gut geeignet für eine Reihe von anderen Anwendungen wie Beleuchtung von elektronischen Schildern und Signalen, Bürogeräten, Display-Hintergrundbeleuchtung und Heimautomatisierung. Gehäuse gemäß Industriestandard PLCC-4, JEDEC MSL 2a Hohe Helligkeit mithilfe von AlGaInP- und InGaN-Dice-Technologien Hoher optischer Wirkungsgrad In vielen Farben erhältlich Extrem großer Strahlungswinkel von 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
787 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
525 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1781577, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMMA400U4QM2, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,49806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.102,88*
€ 1.312,4272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.101,62*
€ 1.310,9278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.061,68*
€ 1.263,3992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.032,62*
€ 1.228,8178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 996,12*
€ 1.185,3828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.