Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HLMP LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60° 2,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom HLMP LED Anzeige PCB-Montage Grün 1 x LEDs THT Rechtwinklig 2-Pins 60° 2,7 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1781560
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-3507-D00B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
LED Farbe = Grün
Anzahl der LEDs = 1
Montage Typ = THT
Versorgungsspannungsbereich = 2,7 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Wellenlänge typ. = 569 nm
LED Ausrichtung = Rechtwinklig
LED Material = GaP
Abmessungen = 6.1 (Dia.) x 9.19mm
Breite = 6.1 (Dia.)mm
Höhe über Panel = 9.19mm
Serie = HLMP

LEDs der Serie Avago HLMP-3301/3401/3507/3762/3862/3962/D401 in rechtwinkligem Gehäuse. Diese Familie von LEDs umfasst diffuse LED-Lampen in T-1 3/4 (5 mm). Sie sind ideal für den Universaleinsatz als Anzeigeleuchten. Ihre hohe Leuchtstärke und der große Betrachtungswinkel werden durch ihre Diffusionsmittel, Abtönungen und die optische Bauweise ermöglicht. Jede Farboption bietet eine Reihe von Intensitäten für eine hohe Entwurfsflexibilität. Mit ihrem rechtwinkligen Gehäuse aus schwarzem Kunststoff sind diese 5-mm-LEDs ideal als Anzeigeleuchten geeignet. Die LEDs sind für die Durchgangsbohrungsmontage vorgebogen. Das Gehäuse hält Temperaturen von bis zu 150 °C stand. Die LEDs dieser Serie umfassen HLMP-3301, HLMP-3401, HLMP-3507, HLMP-3762, HLMP-3862, HLMP-3962 und HLMP-D401.. Merkmale der LEDs der Serie HLMP-3301/3401/3507/3762/3862/3962/D401: – Hohe Lichtstärke – Auswahl an Farboptionen – Standard-T-1 3/4-Gehäuse (5 mm) – Ausgewählte Mindestwerte – Großer Strahlungswinkel – Universalkabel – Zuverlässig und robust
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Anzahl der LEDs:
1
Montage Typ:
THT
Versorgungsspannungsbereich:
2,7 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Wellenlänge typ.:
569 nm
LED Ausrichtung:
Rechtwinklig
LED Material:
GaP
Abmessungen:
6.1 (Dia.) x 9.19mm
Breite:
6.1 (Dia.)mm
Höhe über Panel:
9.19mm
Serie:
HLMP
Weitere Suchbegriffe: led array, 1781560, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Broadcom, HLMP3507D00B2, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.