| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1780962 Herst.-Nr.: 1780962 EAN/GTIN: 5059045047568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Quetschverschraubung Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde Anwendung = S/S 1/4 BSPP x 1/8 Quetschverschraubung Anschlusstyp = Schrauben Stecker / Buchse = Stecker Steckergröße = 1/4 BSP Fühlerdurchmesser = 3.175mm Material = Edelstahl
RS Pro PressverschraubungDie RS Pro-Kabelverschraubung mit Stecker wird mit einem Thermoelement verwendet. Dies ist für eine Vielzahl von mineralisolierten und anderen Sondensensoren von RS geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Die Steckverbindergröße beträgt 1/4 BSP • Inline-Steckverbinder • Sondendurchmesser von 3,175 mm • Kompressionsart aus Edelstahl mit Mutter und Olive • mit parallelen, konischen und M-Gewindereihen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Quetschverschraubung | Zur Verwendung mit: | Thermoelement oder PRT-Sonde | Anwendung: | S/S 1/4 BSPP x 1/8 Quetschverschraubung | Anschlusstyp: | Schrauben | Stecker / Buchse: | Stecker | Steckergröße: | 1/4 BSP | Fühlerdurchmesser: | 3.175mm | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1780962, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ1604RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |