| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1780775 Herst.-Nr.: OptiTT-TT EAN/GTIN: 4014486882971 |
| |
|
| | |
| Frequenzbereich = 1 →16 (AC) Hz, 6 → 600 (EM)Hz
Das optibelt TT Frequenz-Messgerät dient zur Vorspannungsüberprüfung von Antriebsriemen durch Messung der Frequenz, mit der sie vibrieren. Es bietet durch seine kompakte Bauform universelle Einsatzmöglichkeiten für Antriebe im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und für viele weitere technische Anwendungen. Selbst an schwer zugänglichen Stellen kann das optibelt TT mühelos eingesetzt werden, sodass sich Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen einfach und schnell auf ihre Vorspannwerte prüfen lassen. Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort zur Datenermittlung bereit. Der Messkopf ist über den zu messenden Riemen zu halten (zwei rote LED-Lichtpunkte helfen beim Positionieren). Anschließend wird der vorgespannte Riemen in Schwingung versetzt (Anzupfen/Anschlagen per Finger ist ausreichend). Das optibelt TT beginnt mit der Datenerfassung und zeigt das Ergebnis in Hertz [Hz] an. Die Beschaffenheit‚ Farbe und Art des Riemens haben keinen Einfluss auf die Messung. Die Vorspannungsempfehlungen sind den Optibelt-Vorgaben und der CAP-Berechnung zu entnehmen. Weitere Informationen: | | Frequenzbereich: | 1 →16 (AC) Hz, 6 → 600 (EM)Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, 1780775, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Antriebsriemen-Messgeräte, OPTIBELT, OptiTTTT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Drive Belt Gauges |
| | |
| |