Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Red Power Antriebsriemen, SPA-Profil 12.7mm x 10mm x 2650mm, Scheiben-Ø 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780711
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA 2650 RP
EAN/GTIN:
     4014486078022
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Länge = 2650mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = SPA
Innenlänge = 2605mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 90mm
Serie = Red Power
Betriebstemperatur min. = +70°C
Datumslänge = 2650mm

Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 S=C Plus Keilriemen und Kraftbänder erzielt Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50% mehr Leistung bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35%. Diese ausgezeichneten Ergebnisse resultieren aus optimierten Herstellungsverfahren und der kontinuierlichen Verbesserung der genutzten Rohstoffe.S=C Plus, immer die richtige Länge für den Einsatz in Sätzen ohne weitere Messungen Bis zu 50% mehr Leistung als optibelt SK, wodurch kleinere Antriebe möglich sind Wartungsfrei Elektrisch leitfähig Für Rückspannrollen geeignet Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Länge:
2650mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
SPA
Innenlänge:
2605mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
90mm
Serie:
Red Power
Betriebstemperatur min.:
+70°C
Datumslänge:
2650mm
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, optibelt schmalkeilriemen spa, din 7753, spa 1250 din7753, 1780711, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, SPA2650RP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 24,05*
€ 32,39*
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 32,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 36,93*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 37,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,03*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.