Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EXCELED SMD LED Gelb, Grün 2,2 V 1608 (0603)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779984
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D12M8WT86C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb, Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 25 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 575 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.55mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb, Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
25 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
575 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1779984, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLD12M8WT86C, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,45*
1 Tag
2479
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0749*
€ 0,5139*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.