Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 64MHz 3,896 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779782
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K22T-I/ML
EAN/GTIN:
     5059045481164
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 3,896 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Abmessungen = 6 x 6 x 0.95mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
3,896 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Abmessungen:
6 x 6 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1779782, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F26K22TIML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.