| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1779621 Herst.-Nr.: ATWINC1500-XPRO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Erweiterungskarte Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Xplained Pro
IoT-Modul Microchip TechnologyDas Microchip Technology IoT-Modul ist eine Erweiterungsplatine für die Xplained Pro-Evaluierungsplattform, die speziell für IoT-Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme optimiert ist. Die Erweiterungsplatine ermöglicht Ihnen die Evaluierung des kostengünstigen WLAN-Netzwerkcontroller-Moduls ATWINC1500 mit geringem Stromverbrauch. Es verfügt über viele Advanced Features wie Leistungsverstärker (PA), rauscharmer Verstärker (LNA), Stromüberwachung, Mikro-Koaxialsteckverbinder für eine externe Antenne und Design mit kleinem Formfaktor. Dieses Modul bietet SPI-Anschlüsse zur Verbindung mit einem Host-Controller. Dieses Modul wird von der integrierten Entwicklungsplattform Atmel Studio unterstützt und bietet einfachen Zugriff auf die Funktionen des ATWINC1500 und erklärt, wie das Gerät in ein benutzerdefiniertes Design integriert werden kann.Eigenschaften und Vorteile:• Advanced Carrier und Timing-Synchronisation • Advanced Equalizer und Kanal • Advanced Power Saving Modi • Crypto Authentifizierungsgerät ATECC508, angeschlossen an Host-MCU • Integrierter 26-MHz-Quarz • faster starten • Integrierter Flash-Speicher für Systemsoftware • Überlegene Empfindlichkeit und Reichweite durch Advanced PHY-SignalverarbeitungAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IoT-SystemeZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • IEEE 802.11 b/g/n Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Erweiterungskarte | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Xplained Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, 1779621, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ATWINC1500XPRO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,14* | € 52,80* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,19* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|