| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1778719 Herst.-Nr.: R53800B1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = R53800B1 Typ = Heftgerät, klein Papierkapazität = 20 Passende Heftklammergröße = 24/6 mm, 26/6 mm
Bürohefter. Hefter klein/standard. Ergonomisches Design Heftet bis zu 20 Blätter Mit Heftklammernanzeige Geeignet für Heftklammern 26 / 6 (5000 Klammern je Packung) Kleiner Hefter mit 65mm Aufnahmetiefe Standard-Hefter mit 85mm Aufnahmetiefe. Hefter, langarm. Mehrfach kalibriert für präzises Heften Heftet bis zu 50 Blätter 280mm Aufnahmetiefe Geeignet für Heftklammern 26 / 6 (5000 Klammern je Packung) Weitere Informationen: | | Modell: | R53800B1 | Typ: | Heftgerät, klein | Papierkapazität: | 20 | Passende Heftklammergröße: | 24/6 mm, 26/6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, langarmhefter rapesco, aktenhefter, langarmhefter 20blatt, 1778719, Bürobedarf, Büroausstattungen, Tacker, Rapesco, R53800B1, Office Supplies, Office Equipment, Staplers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,64* | € 8,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|