Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74ABT16244ADL Buffer & Line-Driver 16-Bit Puffer, Leitungstreiber ABT 3-State Non-Inverting 48-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1778186
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT16244ADL
EAN/GTIN:
     5059042337907
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Logikfamilie = ABT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 48
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.7 ns @ 5 V
Abmessungen = 15.88 x 7.49 x 2.59mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74ABT, Texas Instruments. Hochentwickelte BiCMOS-Schaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ABT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
48
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.7 ns @ 5 V
Abmessungen:
15.88 x 7.49 x 2.59mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74abt logic, 1778186, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74ABT16244ADL, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,12*
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.