Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ankerbolzen 14 x 200mm, Ø 16mm x 200mm Stärke 110 (Deep Embedment) mm, 140 (Shallow Embedment) mm max.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ankerbolzen 14 x 200mm, Ø 16mm x 200mm Stärke 110 (Deep Embedment) mm, 140 (Shallow Embedment) mm max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1776920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1776920
EAN/GTIN:
     5059045044826
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Gewindegröße = 14 x 200mm
Typ = Ankerbolzen
Länge = 200mm
Befestigungslochdurchmesser = 16mm
Material = Verzinkter Stahl

Der Hexagon-Kopfankerbolzen ist ein selbstschneidender Anker zur Verwendung in einer Vielzahl von Grundmaterialien wie Beton, Ziegel, Stein und Betonblöcken. Die selbstschneidende Wirkung sorgt für eine positive Verankerung ohne Spreizkräfte. Hergestellt aus Edelstahl mit verzinkter Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Installation aus.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
14 x 200mm
Typ:
Ankerbolzen
Länge:
200mm
Befestigungslochdurchmesser:
16mm
Material:
Verzinkter Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, rs pro ankerbolzen, 1776920, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB1214200, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 37,45*
€ 44,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,01*
€ 44,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,12*
€ 41,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,89*
€ 39,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,33*
€ 38,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,15*
€ 32,31
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.