Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 230 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 20 → 40V / 200 mA, 250 mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775981
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05021-40250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 10w
Ausgangsspannungsbereich = 20 → 40V
Ausgangsleistung max. = 10W
Ausgangsstrombereich = 200 mA, 250 mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 230 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Phase
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Serie = LEDlight MINIDIM
Konfiguration = Gekapselt

LEDlight 1-12 VA MINIDIM netzbetriebener dimmbarer LED-Treiber. Bei der Serie LEDlight MINIDIM von Lumotech handelt es sich um eine Produktfamilie von dimmbaren LED-Treibern mit 12 W. Die MINIDIM-LED-Treiber wurden für allgemeine Beleuchtungsanwendungen mit geringer Leistungsaufnahme entwickelt und kommen in einem kompakten, geschlossenen Gehäuse. Einstellbare Ausgangsströme ermöglichen es den LEDlight MINIDIM-Treibern, eine hohe Flexibilität für das Leuchtendesign zu bieten. Sie bieten zudem eine Reihe von Merkmalen für eine hohe Zuverlässigkeit des Systems.. Merkmale der LED-Treiber LEDlight MINIDIM: Kompakter Formfaktor 12 W Ausgangsleistung Kleiner Einschaltstrom Kurzschlussschutz Überlastungs- und Überspannungsschutz Übertemperaturschutz IP20-Kapselung Für den Einsatz mit Phasenabschnitt-Dimmern (eine vollständige Liste der kompatiblen Dimmer finden Sie auf der Lumotech-Website)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
20 → 40V
Ausgangsleistung max.:
10W
Ausgangsstrombereich:
200 mA, 250 mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
230 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Phase
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Serie:
LEDlight MINIDIM
Konfiguration:
Gekapselt
Weitere Suchbegriffe: led treiber, lumotech led treiber, 1775981, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L0502140250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 25,1675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,68*
€ 704,0992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,27*
€ 694,0913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,59*
€ 670,6721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,82*
€ 648,3358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,35*
€ 598,9865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.