Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 180 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 6 → 42V / 0.15 → 1.2A, Dimmbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1775976
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05011I3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w
Ausgangsspannungsbereich = 6 → 42V
Ausgangsleistung max. = 20W
Ausgangsstrombereich = 0.15 → 1.2A
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 180 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 1–10 V, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 180 → 240V ac

LEDlight LED-Treiber, Eingang 110-240 V. Die LED-Treiber der Serie LEDlight von Lumotech bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen hohen Leistungsfaktor in einem kompakten Gehäuse. LED-Treiber mit hohem Wirkungsgrad Hoher Leistungsfaktor: 0,9 SELV-Äquivalent Kompakte Bauform Thermisch, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterbrechungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
6 → 42V
Ausgangsleistung max.:
20W
Ausgangsstrombereich:
0.15 → 1.2A
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
180 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom/Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
1–10 V, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
180 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, lumotech led treiber, 1775976, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L05011I3, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 36,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,02*
€ 982,9638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,02*
€ 977,0138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 793,56*
€ 944,3364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 768,32*
€ 914,3008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 728,04*
€ 866,3676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.