Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumotech LED-Treiber 115 → 240 V LED-Treiber, Ausgang 1 → 12V / 680mA Konstantstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775975
Hersteller:
     Lumotech
Herst.-Nr.:
     L05050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
lumotech led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 1 → 12V
Ausgangsleistung max. = 6.5W
Ausgangsstrombereich = 680mA
Eingangsspannung = 115 → 240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP20
Nennspannung = 115 → 240V

LEDlight LED-Treiber, Eingang 110-240 V. Die LED-Treiber der Serie LEDlight von Lumotech bieten einen hohen Wirkungsgrad und einen hohen Leistungsfaktor in einem kompakten Gehäuse. LED-Treiber mit hohem Wirkungsgrad Hoher Leistungsfaktor: 0,9 SELV-Äquivalent Kompakte Bauform Thermisch, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterbrechungsschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
1 → 12V
Ausgangsleistung max.:
6.5W
Ausgangsstrombereich:
680mA
Eingangsspannung:
115 → 240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP20
Nennspannung:
115 → 240V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 1775975, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Lumotech, L05050, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 18,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,27*
€ 537,0113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 433,15*
€ 515,4485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,05*
€ 502,2395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,83*
€ 485,3177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,90*
€ 446,131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.