Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 100psi, Wheatstone-Brücke 0→ 100 mV, für Pneumatikflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Differenz Drucksensor 0psi bis 100psi, Wheatstone-Brücke 0→ 100 mV, für Pneumatikflüssigkeit
Artikel-Nr.:
     108EL-1775945
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SCX100DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 100psi
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Pneumatikflüssigkeit
Analog Ausgang = 0→ 100 mV
Reaktionszeit = 100 μs
Versorgungsspannung = 20 V dc
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur max. = +85°C

SCX-Serie - Drucksensor. Für Druckanwendungen, bei denen eine sehr hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich notwendig ist Für den Einsatz in nichtkorrodierendenoder nichtionogenen Flüssigkeiten bestimmt wie Luft und Trockengase usw Intern kalibrierte Sensoren mit Temperaturkompensation, die speziell entwickelt wurden, um einen präzisen und stabilen Ausgang über einen Temperaturbereich von 0 bis 70°C bereitzustellen Kalibrierter Nullpunkt und Bereich Hohe Impedanz für Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
100psi
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Pneumatikflüssigkeit
Analog Ausgang:
0→ 100 mV
Reaktionszeit:
100 μs
Versorgungsspannung:
20 V dc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 1775945, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, SCX100DN, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.