Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 650V, 2-Pin, SMD 20V max DFN
Artikel-Nr.:
     108EL-1775423
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA065-300-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Varistor
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 650V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 20V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 0.6A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 6.5mm

UL. Bourns TBU-Hochgeschwindigkeits-Schutzeinrichtungen Serie TBU-CA. Die elektronische Strombegrenzer (Electronic Current Limiters, ECL) der Bourns Transient Blocking Unit (TBU) sind Stromkreis-Schutzgeräte, die durch überhöhte Spannungen oder Ströme ausgelöst werden und als optimaler Stromkreisschutz für industrielle Steuerungen, medizinische Elektrongeräte, automatische Prüfsysteme sowie Militär- und Luftfahrtanwendungen entwickelt wurden. Sie sind einzelne, bidirektionale, rückstellbare Hochgeschwindigkeitsgeräte mit niedriger Kapazität zum Schutz – innerhalb der Nenngrenzwerte – gegen Fehler aufgrund von Kurzschlüssen, AC-Stromkreuzungen, Induktion und durch Blitzschlag induzierte Überspannungen. Zu den besonderen Merkmalen gehören ein ultraschneller Überstromschutz in einem großen Bereich von Auslöseströmen und -spannungen sowie ein reduzierter Formfaktor, um Platinenplatz zu sparen. Die TBU kann zum Schutz an Ethernet-, RS-485-, HART- und anderen Anschlüssen verwendet werden, wo gefährliche Überspannungen und Stromkreuzungen auftreten können. Sie kann auch in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden, um eine Barriere gegen Spannungsstöße zu bilden, während Signale mit hoher Frequenz wie VDSL2 ohne Schaden am Stromkreis durchgelassen werden. Bei empfindlichen Elektronikanwendungen kann dank der TBU auf große Shunt-Schutzgeräte verzichtet werden, da – in weniger als einer Mikrosekunde – der gefährliche Strom vom geschützten Stromkreis ferngehalten wird. Die TBU bietet zudem eine erheblich niedrige Durchlassenergie und einen Überschwingungsschutz, der die Belastung der Leiterplatte senkt und so für eine erhöhte Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer sorgt. Bourns TBU-Schutztechnologie begrenzt die Energie, die zur empfindlichen Elektronik gelangt, ohne Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen mit einer Kapazität zu laden. So steht Entwicklern ein leistungsfähiger Schutz für Anwendungen selbst mit höchster Bandbreite zur Verfügung. Überlegener Stromkreisschutz Überstrom- und Überspannungsschutz Sperrt Überspannungen bis zum Nenngrenzwert Schnelle Auslösung Kleines SMD-Gehäuse Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C Lagertemperaturbereich: -65 °C bis +150 °C Maximale Verbindungstemperatur +125 °C ESD: IEC 61000-4-2
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
650V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
20V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
0.6A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1775423, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBUCA065300WH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,20*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,21*
1 Tag
5244
5
€ 14,99*
ab € 0,744*
€ 2,27*
1 Tag
2470
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.