Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Schwarz reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1775404
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128M FC BW-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Breite = 70mm
Äußere Tiefe = 6.5mm
Hintergrundfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 77.4 x 6.5 x 52.4mm
Controller Typ = ST7565R-G
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +80°C
Treiber Montage = COG

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Breite:
70mm
Äußere Tiefe:
6.5mm
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
77.4 x 6.5 x 52.4mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Treiber Montage:
COG
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1775404, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128MFCBW3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 16,84*
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 25,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 5.052,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.