Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Blau, Grün, Rot reflektiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775403
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128M FC BW-RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe = 70 x 43mm
Äußere Tiefe = 6.5mm
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Breite Außen = 77.4mm
Controller Typ = ST7565R-G
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur max. = +80°C
Treiber Montage = COG

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Größe:
70 x 43mm
Äußere Tiefe:
6.5mm
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Breite Außen:
77.4mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Treiber Montage:
COG
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1775403, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128MFCBWRGB, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.405,001*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 18,01667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.646,501*
€ 6.719,33619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.594,85*
€ 6.657,8715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.461,62*
€ 6.499,3278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.405,001*
€ 6.431,95119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.