Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775402
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128K-COG-FA-BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe = 25mm
Äußere Tiefe = 2.2mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 56 x 2.15 x 39mm
Controller Typ = ST7565R-G
Anzeige = Reflektierend
Betriebstemperatur max. = +60°C
Treiber Montage = COG°C

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Höhe:
25mm
Äußere Tiefe:
2.2mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
56 x 2.15 x 39mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Anzeige:
Reflektierend
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Treiber Montage:
COG°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1775402, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128KCOGFABC, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,75*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.