Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Blau, Grün, Rot reflektiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Displaytech Monochrom LCD, Graphisch 128 x 64pixels, Hintergrund Blau, Grün, Rot reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1775401
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     64128K-FC-BW-RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 128 x 64pixels
Anzeigebereich Breite = 50mm
Äußere Tiefe = 5.7mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 58.2 x 5.7 x 41.7mm
Controller Typ = ST7565R-G
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

Supertwist-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 128 x 64 Pixel. Reihe von Displays mit 128 x 64 Pixel.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
128 x 64pixels
Anzeigebereich Breite:
50mm
Äußere Tiefe:
5.7mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
58.2 x 5.7 x 41.7mm
Controller Typ:
ST7565R-G
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1775401, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 64128KFCBWRGB, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.888,222*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 12,96074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.114,251*
€ 4.895,95869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.084,572*
€ 4.860,64068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.963,09*
€ 4.716,0771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.906,36*
€ 4.648,5684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.888,222*
€ 4.626,98418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.