Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S29JL Flash-Speicher 32MBit, 2M x 16 bit, 4M x 8 bit, 4, CFI, 70ns, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775279
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29JL032J70TFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 32MBit
Interface-Typ = CFI
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 2M x 16 bit, 4M x 8 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Asymmetrisch
Länge = 12.1mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 18.5mm
Abmessungen = 18.5 x 12.1 x 1.05mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Paralleler NOR-FLASH-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Schneller zufälliger Zugriff und hohe Bandbreite
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32MBit
Interface-Typ:
CFI
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
2M x 16 bit, 4M x 8 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Asymmetrisch
Länge:
12.1mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
18.5mm
Abmessungen:
18.5 x 12.1 x 1.05mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1775279, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S29JL032J70TFI020, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 192 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.