Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S25FL Flash-Speicher 128MBit, 128 M x 1 Bit, 32 M x 4 Bit, 64 M x 2 Bit, SPI, 8ns, SOIC, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1775278
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL127SABMFI101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 128MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 M x 1 Bit, 32 M x 4 Bit, 64 M x 2 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Asymmetrisch, Symmetrisch
Länge = 5.28mm
Höhe = 1.91mm
Breite = 5.28mm
Abmessungen = 5.28 x 5.28 x 1.91mm
Anzahl der Wörter = 128M, 32M, 64M

Seriell-SPI NOR-Flash-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Vierfach-SPI (Serial Peripheral Interface) mit geringer Stiftzahl
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 M x 1 Bit, 32 M x 4 Bit, 64 M x 2 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Asymmetrisch, Symmetrisch
Länge:
5.28mm
Höhe:
1.91mm
Breite:
5.28mm
Abmessungen:
5.28 x 5.28 x 1.91mm
Anzahl der Wörter:
128M, 32M, 64M
Weitere Suchbegriffe: 1775278, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25FL127SABMFI101, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 45.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 182 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 273 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 455 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 546 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 910 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 1001 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 45500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.