Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil 12W, 5V dc / 2400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil 12W, 5V dc / 2400mA
Ansmann Steckernetzteil 12W, 5V dc / 2400mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1774934
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0066
EAN/GTIN:
     4013674134182
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2400mA
Ausgangsanschluss = USB
Nennleistung = 12W

Mit zwei USB-Anschlüssen und einer Leistung von 12 W bietet das USB-Ladegerät von ANSMANN die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladekontrolle und die Multisafe-Technologie wird Ihr Gerät optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Stand-by-Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch wirtschaftlich. Smart IC – der intelligente Laderegler: Dank des integrierten Smart-IC-Chips erkennt das USB-Ladegerät den höchstmöglichen Ladestrom, der von Ihrem Gerät aufgenommen werden kann und liefert diesen. Schnelles und sicheres Laden ist garantiert.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2400mA
Ausgangsanschluss:
USB
Nennleistung:
12W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Powerbank, USB Akku, usb ladegerät 2,4 a ansmann, ansmann powerbank, usb akku, 1774934, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 10010066, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,73*
€ 9,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,11*
€ 20,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.