Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 12.1Zoll 8-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 8-polig, 250 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1774893
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     9534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 12.1Zoll
Anzeigebereich Größe = 250 x 188mm
Aktive Breite = 246 x 185mm
Sensortyp = 8-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = AMP-C Buchse, 8-polig
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 246mm
Aktive Höhe = 185mm
Höhe Außen = 268mm
Breite Außen = 204mm
Anzeigebereich Höhe = 250mm
Anzeigebereich Breite = 188mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
12.1Zoll
Anzeigebereich Größe:
250 x 188mm
Aktive Breite:
246 x 185mm
Sensortyp:
8-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
AMP-C Buchse, 8-polig
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
246mm
Aktive Höhe:
185mm
Höhe Außen:
268mm
Breite Außen:
204mm
Anzeigebereich Höhe:
250mm
Anzeigebereich Breite:
188mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch display 12", touch overlay, 1774893, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 9534, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.652,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 132,6105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.839,64*
€ 3.379,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.814,56*
€ 3.349,3264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.728,23*
€ 3.246,5937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.677,49*
€ 3.186,2131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.652,21*
€ 3.156,1299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.