Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 10.4Zoll 8-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 8-polig, 219.8 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AMT Touchscreen-Auflage, 10.4Zoll 8-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 8-polig, 219.8 x
AMT Touchscreen-Auflage, 10.4Zoll 8-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 8-polig, 219.8 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1774890
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     9518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Overlay
Touch-Scheiben
Touch Display
Touchdisplay
Anzeigebereich Diagonale = 10.4Zoll
Anzeigebereich Größe = 219.8 x 166.8mm
Aktive Breite = 212.1 x 159.3mm
Sensortyp = 8-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = AMP-C Buchse, 8-polig
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 212.1mm
Aktive Höhe = 159.3mm
Höhe Außen = 238.8mm
Breite Außen = 188.5mm
Anzeigebereich Höhe = 219.8mm
Anzeigebereich Breite = 166.8mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
10.4Zoll
Anzeigebereich Größe:
219.8 x 166.8mm
Aktive Breite:
212.1 x 159.3mm
Sensortyp:
8-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
AMP-C Buchse, 8-polig
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
212.1mm
Aktive Höhe:
159.3mm
Höhe Außen:
238.8mm
Breite Außen:
188.5mm
Anzeigebereich Höhe:
219.8mm
Anzeigebereich Breite:
166.8mm
Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, 10" touch display, touch overlay, 1774890, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 9518, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,21005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 113,48067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.878,51*
€ 2.235,4269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.847,3901*
€ 2.198,39422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.790,6601*
€ 2.130,88552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.751,5401*
€ 2.084,33272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.702,21005*
€ 2.025,62996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.