Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Polypropylen Rechteckige Schaufel Für Lebensmittelverarbeitung geeignet, 379 x 345 mm, Griff aus Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan Polypropylen Rechteckige Schaufel Für Lebensmittelverarbeitung geeignet, 379 x 345 mm, Griff aus Polypropylen,
Artikel-Nr.:
     108EL-1774089
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
lebensmittelschaufel vikan
Typ = Rechteckige Schaufel
Farbe = Rot
Klingenmaterial = Polypropylen
Griff-Material = Polypropylen
Größe = 379 x 345 mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Grifflänge = 1150mm
Länge = 379mm
Breite = 345mm

Leichte und robuste Handschaufel. Einteilige Bauweise beseitigt Bereiche, in denen sich Bakterien festsetzen können. Die glatte Oberfläche macht es extrem leicht zu reinigen, ideal für den Einsatz in Lebensmittelproduktionsbereichen für den Transport von Lebensmittelzutaten oder großen Mengen an Speiseresten.
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Schaufel
Farbe:
Rot
Klingenmaterial:
Polypropylen
Griff-Material:
Polypropylen
Größe:
379 x 345 mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Grifflänge:
1150mm
Länge:
379mm
Breite:
345mm
Weitere Suchbegriffe: 1774089, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Schaufeln & Spaten, Vikan, 56234, Hand Tools, Specialist Tools, Shovels & Spades
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,96*
€ 26,71*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 27,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
618
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.