Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB TQFP 44-Pin 20MHz 368 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773559
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-20I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 368 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Länge = 10mm

Ein neueres Gerät ist verfügbar. Bitte beachten Sie den PIC16F887. Dieser leistungsstarke (200-ns-Befehlsausführung) und dennoch einfach zu programmierende (nur 35 Einzelwortbefehle) CMOS FLASH-basierte 8-Bit-Mikrocontroller packt die leistungsstarke PIC®-Architektur von Mikrochip in ein 40- oder 44-poliges Gehäuse und ist aufwärtskompatibel mit den PIC16C5X-, PIC12CXXX- und PIC16C7X-Geräten.Leistungsstarke RISC-CPU:Nur 35 Einzelwortbefehle zu lernenAlle Einzelzyklus-Befehle außer Programmzweige, die zwei Zyklen sindBetriebsgeschwindigkeit: DC – 20 MHz TakteingangDC – Befehlszyklus 200 nsBis zu 8 K x 14 Wörter FLASH-Programmspeicher,Bis zu 368 x 8 Byte Datenspeicher (RAM)Bis zu 256 x 8 Byte EEPROM-DatenspeicherPinbelegung kompatibel mit PIC16C73B/74B/76/77Interrupt-Funktion (bis zu 14 Quellen)Acht Ebenen tiefer Hardware-StackDirekte, indirekte und relative Adressierungsmodi
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
368 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1773559, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F87720IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 320 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 800 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.