Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 14 kB TQFP 44-Pin 32MHz 1024 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773554
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1717-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 1024 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V
A/D-Wandler = 28 x 10 Bit

PIC16F1717 kombiniert intelligente analoge Integration mit niedrigen Kosten und extrem niedrigem Stromverbrauch (XLP) für eine Vielzahl von universellen Anwendungen. Dieser Mikrocontroller bietet On-Chip-Operationsverstärker, Core Independent Peripherals (CLC, COG, NCO und Zero Cross Detect) und Peripheral Pin Select, was für mehr Flexibilität im Design sorgt.14 KB Flash-Programmspeicher1 KB Daten-SRAMFlash-Speicher mit hoher Dauerleistung (HEF)128 B nicht flüchtiger Datenspeicher36 E/A-StifteVier 8-Bit-Zeitgeber/Ein 16-Bit-Zeitgeber2 x Hochgeschwindigkeits-Komparatoren2 x Operationsverstärker28-Kanal-x-10-Bit-ADCEin 8-Bit-DAC und ein 5-Bit-DACNulldurchgangserkennung (ZCD)2 x CCP / 2 x PWM1 x COG1 x EUSART1 x I2C/SPI4 x CLC1 x NCO
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
1024 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,5 V
A/D-Wandler:
28 x 10 Bit
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, 1773554, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1717IPT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,5904*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,69744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,76*
€ 397,1744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,4512*
€ 373,00693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,8912*
€ 349,73053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,08*
€ 345,1952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,5904*
€ 323,19258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.