Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 64 KB TQFP 100-Pin 32MHz 4 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773506
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA64A1-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8 bit, 16bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 4 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 12
USART-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8 bit, 16bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
4 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
12
USART-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1773506, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATXMEGA64A1AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,29*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,24*
1
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 16,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 746,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.