Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 16 KB TQFP 44-Pin 16MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773440
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16-16AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1773440, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA1616AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
160
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 9,04*
1
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 18,99*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.072,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.