Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18F PIC 8bit SMD 32 KB QFN 28-Pin 64MHz 1536 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773382
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F25K20T-I/ML
EAN/GTIN:
     5059045514862
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC18F
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
RAM Speicher-Größe = 1536 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 1
Abmessungen = 6 x 6 x 0.95mm

Die Gerätefamilie bietet die Vorteile aller PIC18-Mikrocontroller – hohe Rechenleistung zu einem günstigen Preis – und zusätzlich einen dauerhaften, verbesserten Flash-Speicher Darüber hinaus bietet die PIC18F2XK20/4XK20-Familie Designverbesserungen, die diese Mikrocontroller zu einer logischen Wahl für viele leistungsstarke und stromempfindliche Anwendungen machen.Leistungsstarke RISC-CPU:C-Compiler mit optimiertem Architektur-/BefehlssatzDaten-EEPROM bis 1024 Bytenous asynchrone Empfänger-Sender-Module (EUSART):Unterstützt RS-232-, RS-485- und LIN 2.0Auto-Baud-ErkennungAuto Wake-up bei Start-Bit
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18F
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
RAM Speicher-Größe:
1536 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
1
Abmessungen:
6 x 6 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1773382, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F25K20TIML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.