Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 8 Bit, 16 Bit- SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1773061
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2122T-E/SN
EAN/GTIN:
     5059045484899
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
decoder
Datenumfang = 115.2kBd
Auflösung = 8 Bit, 16 Bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Höhe = 1.5mm

Konvertiert serielle Daten von UART-Bitströmen in IrDA-Standard-Bitströme (kodiert) und von IrDA-Standard-Bitströmen in UART-Bitströme (dekodiert). Benötigt einen Eingangstakt von 16x benötigter Baudrate.Zusätzliche Funktion: Pinbelegung kompatibel mit HSDL-7000Kompatibel mit der IrDA® Standard Physical Layer Spezifikation (Version 1.3)UART zu IrDA Standard Encoder/Decoder: kann mit IrDA-Standard-konformen Transceivern verbunden werdenBaudraten: Bis zu IrDA Standard 115.2 Kbaud Betrieb Sende-/Empfangsformate (Bitbreite) werden unterstützt: 1,63 μsEnergiesparmodus (2 μA bei 1,8 V + 125 °C)Pb-freie Verpackung
Weitere Informationen:
Datenumfang:
115.2kBd
Auflösung:
8 Bit, 16 Bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1773061, Halbleiter, Datenwandler, ADCs, Microchip, MCP2122TESN, Semiconductors, Data Converters, Data Acquisition ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.