Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 3,5 kB SOIC 8-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772949
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F683T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 3,5 kB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 5,5 (Maximum) V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
3,5 kB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
5,5 (Maximum) V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1772949, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F683TISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.766,123*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 1,74731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.952,903*
€ 7.083,95457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.911,092*
€ 7.034,19948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.804,568*
€ 6.907,43592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.766,123*
€ 6.861,68637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.