Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD R-R TSSOP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772865
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6004T-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.6V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 112 dB
Breite = 4.5mm

Der MCP6004 ist ein Universal-Quad-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang-/Ausgang über den Betriebsspannungsbereich von 1,8–6 V. Dieser Verstärker hat ein typisches GBWP von 1 MHz mit einem typischen Ruhestrom von 100 μA. Der MCP6004 ist in 14-poligen PDIP-, SOIC- und TSSOP-Gehäusen erhältlich.Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GBWP): 1 MHzRuhestrom: 100 μA (typ.)Versorgungsspannungsbereich: 1,8 bis 6 VMit erweitertem Eingangs- und AusgangsspannungsbereichErweiterter TemperaturbereichPlatzsparendes Paketangebot: 14-polige PDIP-, SOIC- und TSSOP-Gehäuse
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.6V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
112 dB
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 1772865, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6004TEST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
1 Tag
4332
1
€ 14,99*
ab € 0,465*
€ 0,854*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.075,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.