Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 8 Bit, 16 Bit- SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772844
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2122T-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Datenumfang = 115.2kBd
Auflösung = 8 Bit, 16 Bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Datenumfang:
115.2kBd
Auflösung:
8 Bit, 16 Bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, a-d converter microchip, a d converter, 1772844, Halbleiter, Datenwandler, ADCs, Microchip, MCP2122TESN, Semiconductors, Data Converters, Data Acquisition ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,99*
1 Tag
2581
1
€ 14,99*
ab € 0,844*
€ 1,324*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 3.267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.